Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Résine adhésive et liquide bicomposant CERAfix® 203
Résine adhésive et liquide bicomposant CERAfix<SUP>®</SUP> 203 - 1
Résine adhésive et liquide bicomposant CERAfix<SUP>®</SUP> 203 - 2
Résine adhésive et liquide bicomposant CERAfix<SUP>®</SUP> 203 - 3
Résine adhésive et liquide bicomposant CERAfix<SUP>®</SUP> 203 - 4
Résine adhésive et liquide bicomposant CERAfix<SUP>®</SUP> 203 - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Résine adhésive et liquide bicomposant CERAfix® 203

Résine liquide et adhésive bicomposant à base d'époxy pour le remplissage des fissures et des joints dans les chapes en ciment et le béton.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Sac à trois chambres


  • Application très propre, gant et supports de chape inclus

  • Sacs à compartiments selon les besoins pour une distribution simple et rapide

  • Mélange facile dans le sac, sans besoin d'outils


Excellentes propriétés de dispersion et de pénétration


  • Pénètre dans les fissures les plus fines

  • Extrêmement facile à utiliser


Hautement adhésif


  • Crée des raccords solides et durables

  • Excellente adhérence sur les surfaces minérales


Durcissement rapide


  • Réduit les temps d'immobilisation

  • Les travaux suivants peuvent être effectués rapidement


Résiste aux produits chimiques


Applications polyvalentes, notamment pour les zones soumises à des contraintes élevées, comme l'artisanat et l'industrie.



Résiste à l'eau et au gel après durcissement



Adapté aux systèmes de chauffage au sol et aux nattes chauffantes électriques

Indication

Ne pas sceller les fissures et les joints aveugles tant que la surface n'est pas prête à être couverte. Les températures élevées raccourcissent les temps d'application et de durcissement (se référer aux données techniques). Attention : le matériau restant dans le sac est chaud !

Domaine d'application