Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
14 article(s) avec 21 versions trouvées
Patins en silicone pour réutiliser les capteurs de pluie et de luminosité lors du remplacement du pare-brise.
Adaptateur vertical pour la réparation de pare-brise verticaux (par ex. poids lourds et bus)
Pour déterminer le champ de vision longue distance du conducteur sur les voitures et les véhicules utilitaires
Pour une vue détaillée de limpact de gravillons
Support de lames décapantes
Le chiffon de polissage est utilisé avec le vernis pour verre et permet un polissage facile et rapide de la zone réparée
pour le raccordement entre linjecteur en plastique et le flexible pneumatique
Porte-outil avec compensation de courbure
Le support de pompe maintient la pompe sur le pare-brise pendant le processus de réparation
Adaptateur pour réparer des fenêtres verticales, par exemple sur des autobus et des camions.
Le détecteur dimpact de gravillons permet lalignement rapide et facile du porte-outil sur limpact
Le mastic de remplissage de fissures permet de combler facilement et rapidement les impacts de gravillons causant des fissures étoilées ou des fissures de torsion sur les pare-brise
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Pour une vue détaillée de l'impact de gravillons
pour le raccordement entre l'injecteur en plastique et le flexible pneumatique
Ruban d'étanchéité EPDM En extérieur
Primaire antirouille
Colle pour ruban d'étanchéité EPDM
Ruban d'étanchéité EPDM, extérieur, 0,6 mm
Convertisseur de rouille
Dégrippant Rost Off
Convertisseur de rouille en aérosol
Ruban d'étanchéité EPDM Totalement adhésif, extérieur SK