Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Résine liquide de réparation et de finition de pare-brise XLR-1

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Résine liquide de réparation et de finition de pare-brise XLR-1

Résine deux-en-un de dernière génération pour les réparations et la finition

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Le kit contient un tube avec une résine de réparation spéciale XLR-1 et un injecteur avec joint

  • La résine de réparation offre une action capillaire très efficace et un indice de réfraction optimal

  • Elle est idéale pour réparer les éclats causés par les pierres

  • Un tube suffit pour environ huit réparations

  • Polymérisation avec de la lumière UVA dans une gamme de longueurs d'onde d'environ 315 à 400 nm

  • Polymérisation complète après une exposition suffisante

  • Les paramètres de polymérisation dépendent de l'épaisseur et de l'absorption du matériau, de l'épaisseur de la couche adhésive, du type de lampe et de la distance entre la lampe et la couche adhésive

  • Facile à utiliser et à appliquer

  • Prêt à l'emploi
Indication

Nettoyer le pare-brise pour éliminer tout contaminant de la surface et éviter tout contact de liquide avec la zone d'application de la résine de réparation. Les surfaces à réparer doivent être sèches et exemptes de poussière, de graisse et d'autres contaminants