Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Rénovateur pour bois A
Rénovateur pour bois A - 1
Rénovateur pour bois A - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rénovateur pour bois A

Pour un traitement intensif en profondeur du bois terni

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Action intense en profondeur


  • Pénètre les pores en profondeur

  • Dissout les saletés incrustées


Permet de retrouver la couleur d'origine du bois


  • Permet de conserver la valeur des bois de qualité supérieure

  • Pas de processus de ponçage complexe requis


Forme un système avec le rénovateur pour bois B


  • Système coordonné haute efficacité

  • Nettoie, ravive et éclaircit


Facile à utiliser


  • Parfum agréable et discret

  • Facile à utiliser


Doux avec les matériaux


Ne décolore/n'endommage pas le bois



pH du concentré : 13,5



Sans AOX ni silicone

Indication

Ne pas utiliser sur les surfaces chaudes ou en plein soleil. Le rénovateur pour bois A doit toujours être neutralisé avec le rénovateur pour bois B. Faire en sorte que l'excès de solution de nettoyage puisse être évacué facilement. Eviter les surfaces en pierre ou en bois. Protéger le produit du gel.



Appliquer uniquement en conjonction avec le rénovateur pour bois B