Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Dispositif de remplissage à vide du système de refroidissement avec pistolet de remplissage
Dispositif de remplissage à vide du système de refroidissement avec pistolet de remplissage - 1
Dispositif de remplissage à vide du système de refroidissement avec pistolet de remplissage - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Dispositif de remplissage à vide du système de refroidissement avec pistolet de remplissage

La technologie par dépression empêche la formation de poches d'air lors du remplissage du circuit de refroidissement des voitures et des camions.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Pistolet de remplissage avec jauge à vide entre 0 et -1 bar

  • Un flexible de 1,5 m et un adaptateur conique pour camion et de voiture sont inclus dans le contenu de la livraison.

  • Grâce au cône multifonction universel unique, des adaptateurs supplémentaires sont inutiles.
Indication

La livraison n'inclut pas l'embout de raccord