Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Régulateur de pression Avec dispositif de protection contre les ruptures de flexibles intégré

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Régulateur de pression Avec dispositif de protection contre les ruptures de flexibles intégré

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Utilisé spécialement pour les travaux de soudage

  • Réglable en continu de 1,0 à 4,0 bar

  • Le raccord rotatif évite la torsion du flexible

  • Raccord : DIN/combinaison x filetage à gauche R 3/8 pouce

  • Débit : 12 kg/h