Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Angle d'émission de la lumière : 100°
- Antiparasitage selon la norme 95/54/CE
- Indice de protection IP40
- Boîtier en aluminium avec caches d'extrémité ABS résistant aux chocs
- Température de couleur : 4000 K
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!