Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Récepteur sans fil électronique
Wireless receiver for switching halogen or LED transformers
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Raccordement : 230-240 V, 50-60 Hz
- Sortie : Max. 550 W
- Raccordement au secteur avec fiche Euro, 2 m
- Option de raccordement avec couplage Euro, 0,5 m
Le récepteur sans fil peut être utilisé avec plusieurs interrupteurs sans fil. Veuillez lire les instructions fournies dans le manuel d'utilisation.
Utilisé pour les transformateurs halogènes ou LED à commutation, KLL, spot LED, éclairages T5 ou Slimlight
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!