Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Râteau hygiénique
Idéal comme râteau ou pour enlever les produits frais légers de grands récipients
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Matières premières conformes aux normes de la FDA
- Spécialement développé pour le secteur alimentaire
- Conforme aux prescriptions halal et kasher
Conception hygiénique pour un nettoyage et un entretien faciles
- Lavable au lave-vaisselle (à 93 °C max.)
- Stérilisation possible en autoclave (121 °С max.)
Sans phtalates ni bisphénol A
Le râteau hygiénique facilite le retrait de produits frais des grands récipients. Dans l'industrie viticole, le râteau peut également être utilisé pour éliminer les résidus de raisin de la benne pendant la récolte du raisin. Celui-ci peut également être utilisé dans les malteries et, par exemple, dans la préparation de fruits et légumes. Convient à une utilisation avec des arbres télescopiques ou standard.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!