Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Râpe en carbure Starlock, triangulaire

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Râpe en carbure Starlock, triangulaire

Pour un meulage extra-long avec un taux d'enlèvement très élevé des résidus de béton, de mortier de carrelage, des résidus adhésifs, de la peinture, la fibre de verre, l’époxy, la fibre de carbone et le bois.

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Travail facile dans les angles


La forme triangulaire permet de poncer facile et rapidement les coins difficiles d’accès.



Très longue durée de vie


Le carbure librement dispersé se coince rarement.



Taux d'enlèvement très élevé


Le support très rigide permet d’éliminer la rugosité facilement et rapidement.



Fonctionnement pratiquement exempt de poussière


Les très grands trous d’évacuation offrent une extraction de poussière optimale.



Montage 3D (Starlock)


  • Transfert de puissance particulièrement élevé avec faible usure

  • Durée de vie 3 x plus longue par rapport aux systèmes de fixation classiques

  • Enlèvement de matériau considérablement amélioré

  • Résultats précis

  • Grandes vitesses de coupe

  • Excellente compatibilité avec les systèmes de fixation existants
Indication

Noter les oscillations, 2/3 du taux d’oscillation max. En conjonction avec l'adaptateur Starlock (réf. n° 0696121100), convient également pour le multi-usage EMS 2.0.