Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rangement perforé pour 150 buses de soudage
Pour un total de 150 buses
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Diamètre du trou : environ 21 mm
Adapté uniquement aux tiroirs d'une largeur de 556 mm et d'une profondeur de 380 mm.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!