Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Rallonge pour mélangeur WIT-MV

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rallonge pour mélangeur WIT-MV

Rallonge pour le mélangeur

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Pour le remplissage du trou de perçage avec du scellement chimique avec les ancrages profonds (toujours appliquer le mortier chimique en commençant par le fond du trou de perçage pour éviter les poches d'air)



Adapté aux mélangeurs :



  • Mélangeur Fill & Clean

  • Mélangeur WIT-PE 500

  • Mélangeur WIT-UH 300


Convient aux scellements chimiques :



  • CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100

  • WIT-EXPRESS

  • MULTI CONCRETE WIT-UH 300

  • ALLROUNDER WIT-VM 250

  • WIT-NORDIC

  • BASIC WIT-PM 200

  • NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150


Convient pour cartouche de mortier :



  • Cartouche (1:10) : 150 ml, 320 ml, 330 ml, 420 ml

  • Cartouche de film tubulaire (1:10) : 300 ml

  • Cartouche de décollement (1:10) : 280 ml

  • Cartouche côte à côte (1:10) : 825 ml

  • Cartouche côte à côte (1:3) : 385 ml, 585 ml, 1 400 ml