Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Pour le remplissage du trou de perçage avec du scellement chimique pour les ancrages profonds, par exemple REBAR (toujours injecter le mortier chimique en commençant par le fond du trou de perçage pour éviter les poches d'air)
Adapté aux mélangeurs :
- Mélangeur Fill & Clean
- Mélangeur WIT-PE 500
- Mélangeur WIT-UH 300
Convient aux scellements chimiques :
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100
- WIT-EXPRESS
- MULTI CONCRETE WIT-UH 300
- ALLROUNDER WIT-VM 250
- WIT-NORDIC
- BASIC WIT-PM 200
Convient pour cartouche de mortier :
- Cartouche (1:10) : 150 ml, 320 ml, 330 ml, 420 ml
- Cartouche de décollement (1:10) : 280 ml
- Cartouche côte à côte (1:10) : 825 ml
- Cartouche côte à côte (1:3) : 1 400 ml
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!