Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rallonge à anneau en D
Pour étendre la distance entre l'anneau en D d'un harnais de sécurité et la longe
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Plus grande liberté de mouvement
- La rallonge à anneau en D de 0,5 m de longueur permet une plus grande liberté de mouvement lors du travail sur échafaudages de 3 mètres
Peut être utilisée de manière flexible avec un haut degré de sécurité
- Peut être associée à n'importe quel harnais de sécurité
- Equipée d'un mousqueton à vis Trilock en aluminium et d'un anneau en D en acier
- La rallonge à anneau en D doit être utilisée uniquement en association avec un dispositif de fixation
- Lorsqu'elle est utilisée avec un harnais de sécurité et une longe, la capacité de charge totale de cette longe est décisive
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!