Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Rail de fixation en alu pré-percé aluminium (EN-AW-6063 T6)
Rail de fixation en alu pré-percé aluminium (EN-AW-6063 T6) - 1
Rail de fixation en alu pré-percé aluminium (EN-AW-6063 T6) - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rail de fixation en alu pré-percé aluminium (EN-AW-6063 T6)

Pour montage direct sur la tôle trapézoïdale

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Le rail en tôle est pré-percé à 5 mm et peut ainsi être monté sur tous les espacements de nervurage classiques sans perçage supplémentaire

  • Avec bande d'étanchéité EPDM collée
Indication
  • Ne convient pas à un montage surélevé sur toit plat

  • S'assurer à l'avance que la tôle est correctement fixée à la sous-structure. Vérifier également la capacité de charge maximum de la tôle. Une autorisation du fabricant doit être obtenue, particulièrement pour les éléments de toiture à panneaux sandwich. Nous recommandons l'utilisation de vis à tôle fine ZEBRA DBS® 4,5 x 25 avec rondelle d'étanchéité pour la fixation.