Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rail de fixation en alu Light pour panneaux solaires sur tôle trapézoïdale
Pour le montage direct sur la tôle trapézoïdale
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Ne convient pas à un montage surélevé sur toit plat
- S'assurer à l'avance que la tôle est correctement fixée à la sous-structure. Vérifier également la capacité de charge maximum de la tôle. Une autorisation du fabricant doit être obtenue, particulièrement pour les éléments de toiture à panneaux sandwich. Nous recommandons l'utilisation de vis à tôle fine ZEBRA® DBS® 4,5 x 25 avec rondelle d'étanchéité pour la fixation. Des orifices de Ø 5,0 mm doivent être pré-percés dans le rail en tôle.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!