Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Rail de fixation en tôle en aluminium
Rail de fixation en tôle en aluminium - 1
Rail de fixation en tôle en aluminium - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rail de fixation en tôle en aluminium

For mounting directly on the trapezoidal sheet

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Aluminium (EN-AW-6063 T6)

Indication
  • Ne convient pas à un montage surélevé sur toit plat

  • S'assurer à l'avance que la tôle est correctement fixée à la sous-structure. Vérifier également la capacité de charge maximum de la tôle. Une autorisation du fabricant doit être obtenue, particulièrement pour les éléments de toiture à panneaux sandwich. Nous recommandons l'utilisation de vis à tôle fine ZEBRA® DBS® 4,5 x 25 avec rondelle d'étanchéité pour la fixation. Des orifices de Ø 5,0 mm doivent être pré-percés sur le rail en tôle.