Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rail d'équipotentialité ELMO® VDE
Point de fixation 25 mm² : 2 conducteurs fixés à l'aide d'une seule vis
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Options de raccordement :
- 1 bande 30 x 4 mm ou 1 câble circulaire 8-10 mm
- 1 câble circulaire 50 mm2
- 1 câble circulaire 2,5-6 mm2
- 6 câbles circulaires 6-25 mm2
Temps nécessaire pour raccorder le conducteur réduit de 20 %
Etriers livrés à l'état ouvert
Le couvercle peut pivoter dans les deux sens et être maintenu à un angle d'ouverture de 60° ou 120°.
Pour une utilisation en intérieur
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!