Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rail d'arrimage Airline en aluminium avec LED
Eclairage optimal grâce à 2 bandes LED intégrées
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- A monter contre le toit du véhicule
- Connexion par un câble à 2 fils de 2 x 0,5 mm2
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!