Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Radio de chantier sans fil robuste et polyvalente avec un son de qualité
Enceinte sans fil Bluetooth® M-CUBE compacte avec fonction radio FM et son riche
Cet adaptateur de charge permet d'utiliser la batterie de la machine pour faire fonctionner deux chargeurs USB-C d'une puissance de 45 W et 12 W
Permet de faire fonctionner la radio sur secteur, sans batterie rechargeable
Se visse dans le filetage de 5/8 pouce du BTS 18-40 pour le réduire à 1/4 pouce. Ceci permet donc également la fixation sur des trépieds à filetage de 1/4 pouce.