Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Racloir de table et de sol avec lame en acier inoxydable
Pour éliminer les résidus d'aliments tenaces sur les sols et autres surfaces
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Matières premières conformes aux normes de la FDA
- Spécialement conçu pour l'industrie agroalimentaire
- Conforme aux prescriptions halal et kasher
Conception hygiénique pour un nettoyage et un entretien faciles
Stérilisation possible en autoclave (121 °С max.)
Entièrement coloré et disponible en différentes couleurs
- Des couleurs différentes permettent de réduire le risque de contamination croisée, par exemple entre les produits crus et cuits ou pour différents produits de boulangerie
- Cela facilite la conformité au système HACCP et à la procédure de prévention des incidents liés aux allergènes
Sans phtalates ni bisphénol A
Utilisez ce racloir pour table et sol pour éliminer les résidus d'aliments tenaces sur les sols et autres surfaces. Le racloir est doté d'une lame en acier inoxydable et peut être utilisé avec tous les manches Vikan.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!