Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Racloir de table et de sol avec lame en polyamide
Pour éliminer les résidus d'aliments tenaces sur les sols et surfaces en acier inoxydable
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Lame en nylon (polyamide)
- Empêche les rayures
- Convient aux travaux sur les surfaces sensibles
Matières premières conformes aux normes de la FDA
- Spécialement conçu pour l'industrie agroalimentaire
- Conforme aux prescriptions halal et kasher
Conception hygiénique pour un nettoyage et un entretien faciles
- Lavable au lave-vaisselle (à 93 °C max.)
- Stérilisation possible en autoclave (121 °С max.)
Sans phtalates ni bisphénol A
Grâce au racloir souple en nylon pour table et sol, les résidus alimentaires tenaces peuvent être éliminés de manière optimale des sols et des surfaces en acier inoxydable. Il peut être utilisé avec tous les manches Vikan.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!