Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Racloir avec lame souple en acier inoxydable
Pour éliminer la contamination collante ou sèche qui ne peut être détachée qu'avec une force supplémentaire
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Lame en acier inoxydable aux angles arrondis
Cela évite de rayer les surfaces
Matières premières conformes aux normes de la FDA
- Spécialement conçu pour l'industrie agroalimentaire
- Conforme aux prescriptions halal et kasher
Conception hygiénique pour un nettoyage et un entretien faciles
- Lavable au lave-vaisselle (à 93 °C max.)
- Stérilisation possible en autoclave (121 °С max.)
Entièrement coloré et disponible en différentes couleurs
- Des couleurs différentes permettent de réduire le risque de contamination croisée
- Cela facilite la conformité au système HACCP et à la procédure de prévention des incidents liés aux allergènes
Sans phtalates ni bisphénol A
Le racloir est équipé d'une lame en acier inoxydable souple aux angles arrondis et évite ainsi de rayer les surfaces. Il est donc idéal pour le nettoyage des zones de production de poudre ou d'autres surfaces où la contamination ne peut être détachée qu'avec une force supplémentaire. Il peut être utilisé avec tous les manches Vikan.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!