Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Racloir avec lame en acier inoxydable
Pour éliminer les aliments collants, séchés ou brûlés et les résidus.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Bonne prise en main
Avec support de doigt ergonomique unique
Matières premières conformes aux normes de la FDA
- Spécialement conçu pour l'industrie agroalimentaire
- Conforme aux prescriptions halal et kasher
Conception hygiénique pour un nettoyage et un entretien faciles
Lame en acier inoxydable aux angles arrondis
Grande suspension en forme de goutte
Rend l'outil facile à raccrocher et à nettoyer
Entièrement colorée et disponible en différentes couleurs
- Des couleurs différentes permettent de réduire le risque de contamination croisée
- Cela facilite la conformité au système HACCP et à la procédure de prévention des incidents liés aux allergènes
Sans phtalates ni bisphénol A
Le racloir est idéal pour éliminer les résidus collants qui risqueraient de fortement salir les brosses, ainsi que les résidus d'aliments séchés et brûlés. Il est doté d'une lame en acier inoxydable aux angles arrondis, d'un raccord sécurisé entre la lame et la poignée, et d'un support de doigt ergonomique unique.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!