Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Racloir à main souple
Pour nettoyer les tables de travail et les tapis de transport, pour vider les conteneurs et les seaux, pour étaler ou diviser les matières
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Il est doté d'un bord racleur sur trois côtés et est ainsi adapté à l'étalement et à la division des matières
Matières premières conformes aux normes de la FDA
- Spécialement conçu pour l'industrie agroalimentaire
- Conforme aux prescriptions halal et kasher
En polypropylène (PP) lisse et anti-salissure
- Rapide et facile à nettoyer
- Bonne résistance chimique aux alcalins aqueux, aux alcalins faibles, aux acides organiques dilués, aux acides minéraux dilués, à l'acétone, aux alcools et aux lubrifiants minéraux
Conception hygiénique pour un nettoyage et un entretien faciles
- Lavable au lave-vaisselle (à 93 °C max.)
- Stérilisation possible en autoclave (121 °С max.)
Entièrement coloré et disponible en différentes couleurs
- Des couleurs différentes permettent de réduire le risque de contamination croisée
- Cela facilite la conformité au système HACCP et à la procédure de prévention des incidents liés aux allergènes
Sans phtalates ni bisphénol A
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!