Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Racloir à lame en polyamide pour manches
Pour éliminer les saletés tenaces sur les surfaces lisses et sensibles
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Lame en nylon
- Empêche les rayures
- Convient aux travaux sur les surfaces sensibles
Matières premières conformes aux normes de la FDA
- Spécialement conçu pour l'industrie agroalimentaire
- Conforme aux prescriptions halal et kasher
Conception hygiénique pour un nettoyage et un entretien faciles
- Lavable au lave-vaisselle (à 93 °C max.)
- Stérilisation possible en autoclave (121 °С max.)
Entièrement coloré et disponible en différentes couleurs
- Des couleurs différentes permettent de réduire le risque de contamination croisée
- Cela facilite la conformité au système HACCP et à la procédure de prévention des incidents liés aux allergènes
Sans phtalates ni bisphénol A
Le racloir en nylon est adapté pour éliminer les saletés tenaces telles que les miettes, le chocolat, les aliments brûlés, etc. des surfaces lisses. La lame en nylon est une bonne alternative aux lames en acier inoxydable et peut être utilisée pour les surfaces sensibles (p. ex. équipement auxiliaire, tapis de transport) car elle empêche les rayures. La lame dure peut résister aux surfaces chaudes si elle est utilisée pendant 2 minutes consécutives au maximum. Le racloir peut être combiné à tous les manches Vikan.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!