Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Raclette hygiénique
Raclette hygiénique avec cassette remplaçable également adaptée à une utilisation avec des denrées alimentaires
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Raclette pour sols à col ferme
- Très robuste
- Longue durée de vie
Conception hygiénique pour un nettoyage et un entretien faciles
- Lavable au lave-vaisselle (à 93 °C max.)
- Stérilisation possible en autoclave (121 °С max.)
Entièrement colorée et disponible en différentes couleurs
Des couleurs différentes permettent de réduire le risque de contamination croisée
Conforme aux prescriptions halal et kasher
Sans phtalates ni bisphénol A
La raclette est conçue pour les zones exigeant un niveau élevé d'hygiène et une évacuation efficace de l'eau. Convient à tous les types de surfaces, y compris les sols carrelés et antidérapants. La cartouche de rechange peut être facilement retirée pour être nettoyée ou remplacée. Compatible avec tous les manches Vikan.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!