Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Raclette hygiénique avec raccord tournant
Raclette à double feuille hygiénique avec cassette remplaçable et raccord tournant, également adaptée à l'industrie alimentaire.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Facile à guider grâce au raccord tournant pratique.
Matières premières conformes aux normes de la FDA
- Convient aussi à une utilisation avec des produits alimentaires
- Conforme aux prescriptions halal et kasher
Conception unique et hygiénique pour un nettoyage et un entretien faciles
- Lavable au lave-vaisselle (à 93 °C max.)
- Stérilisation possible en autoclave (121 °С max.)
Entièrement colorée et disponible en différentes couleurs
Des couleurs différentes permettent de réduire le risque de contamination croisée
Conforme aux prescriptions halal et kasher
Sans phtalates ni bisphénol A
La raclette est conçue pour les zones exigeant un niveau élevé d'hygiène et une évacuation efficace de l'eau. Peut également être utilisée pour enlever les déchets de viande dans les abattoirs, par exemple.
Convient à tous les types de surfaces, y compris les sols carrelés et antidérapants. La cartouche de rechange peut être facilement retirée pour être nettoyée ou remplacée. Compatible avec tous les manches Vikan.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!