Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Attache de retenue universelle en acier inoxydable pour l'installation rapide de tuiles flamandes découpées sur les faîtes et les noues.
Attache de retenue universelle en acier inoxydable pour l'installation rapide de tuiles flamandes découpées sur les faîtes et les noues
Pour fixer les tuiles striées et irrégulières
Installation à l'aide de toutes les tailles conventionnelles de vis Ø 6 mm (longueur minimale : 80 mm)
Pour étendre ou raccorder des lattes de toit
Pour fixer des lisses de rehausse sur la panne faîtière
Cale de montage
Vis avec rondelle d'étanchéité, acier inoxydable A2
Ecran de sous-toiture WÜTOP® Thermo ND Plus
Jeu de cales de montage
Seau à mortier Carrée