Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Rabot électrique EH 4
Rabot électrique EH 4 - 1
Rabot électrique EH 4 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rabot électrique EH 4

Rabot hautes performances avec système d'évacuation large des copeaux et sac à poussière pour une utilisation propre et sans problème

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Rabotage sans effort qui ne nécessite pas d'exercer beaucoup de force, même sur le bois dur


Moteur haute performance de 1050 W



Finitions parfaites de surface


Vitesse de rotation élevée et grande largeur de lame



Elimine pratiquement toutes les opérations de nettoyage dans la zone de travail


Sac à copeaux haute contenance avec indication du niveau de remplissage



Flexibilité maximale lors du travail


Les copeaux peuvent être éjectés vers la droite ou vers la gauche (réglable)