Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Cadenas à combinaison avec code réglable
A partir de la taille 30, la manille se verrouille de chaque côté pour une meilleure stabilité
Lightweight with high stability
Pour mesurer les cylindres profilés doubles et à bouton profilé
The driver for PC locks enables cylinder-free locking and simple actuation with integrated hexagon key and bottle opener
Ferrure en acier inoxydable pour les habitations privées, facile à installer et répondant à des exigences supérieures à la norme EN 1906 classe 3
La chaîne de sécurité à maillons carrés offre une protection efficace contre les dommages sur la peinture
Ferme-porte STS 340 à bras compas
Ferme-porte GTS 630 à bras glissière
Ferme-porte STS 370 à mécanisme de bras compas
Ferme-porte STS 281 à bras compas
Ferme-porte à ressort type A
Ferme-porte STS 340 à bras verrouillable
Ferme-porte STS 370 à bras verrouillable
Ferme-porte STS 291 à bras compas