Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
La Dynapro Soft-Close peut également être équipée de la fonction Tipmatic
Fermeture douce, silencieuse et en douceur
Pour portes jusqu'à 24 mm d'épaisseur sur cadre sans raccord
Pour fixer les poignées de meubles avec des goujons M4 à empreinte AW
Avec section rotative dans le couvercle, assistée par ressort
Ferme-porte STS 340 à bras compas
Ferme-porte GTS 630 à bras glissière
Ferme-porte STS 370 à mécanisme de bras compas
Ferme-porte STS 281 à bras compas
Ferme-porte à ressort type A
Ferme-porte STS 340 à bras verrouillable
Ferme-porte STS 370 à bras verrouillable
Ferme-porte STS 291 à bras compas