Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Cadenas à combinaison avec code réglable
Lightweight with high stability
A partir de la taille 30, la manille se verrouille de chaque côté pour une meilleure stabilité
La Dynapro Soft-Close peut également être équipée de la fonction Tipmatic
Pour mesurer les cylindres profilés doubles et à bouton profilé
La chaîne de sécurité à maillons carrés offre une protection efficace contre les dommages sur la peinture
Ferrure pour abattant Kinvaro T-Slim Pour façades en bois
Système de relevant parallèle de porte Kinvaro T57 avec force de ressort réglable de 0 à 240 N par ressort
Ferrure pour abattant relevant Kinvaro L-80 avec amortissement réglable intégré
Raccord d'abattant à charnière Kinvaro S-35 avec amortissement réglable intégré
Ferrure pour abattant relevant Kinvaro T-105
Ferrure pour abattant Kinvaro T 76 avec amortissement réglable intégré
Raccord d'abattant pliant Kinvaro F-20 avec amortissement réglable intégré
Ferrure pour abattant Kinvaro T 71 avec amortissement réglable intégré