Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mandrin de serrage avec fonction de changement rapide
Convient aux systèmes à 1, 2 et 4 rainures pour remplacer facilement et rapidement le rouleau de brunissage.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Peut être utilisé sur des systèmes à 1, 2 et 4 rainures
Le système de languette et de rainure permet une utilisation flexible.
Pas d'endommagement du composant en cas de travail incliné
Le disque en feutre Roloc permet d'éviter les dommages.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!