Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Purgeur de freins électrique
Appareil de qualité particulièrement robuste. Pour la purge des freins de véhicule de tourisme et des embrayages de camions. Facile d'utilisation et d'entretien. Compatible avec les freins électrohydrauliques.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Réglage de pression continu de 0,4 à 4 bar
Adapté à tous les véhicules dotés d'un système de freinage ABS (pressions de fonctionnement spécifiques).
Du bidon d'origine jusqu'à 12 litres
Aucun décantage chronophage et aucun risque d'absorption d'humidité.
Se coupe lorsque le bidon est vide afin d'empêcher tout appel d'air.
Aucune purge chronophage du dispositif nécessaire lors du changement du réservoir.
Test de basse pression supplémentaire
Test de fuite du système de freinage et contrôle des pistons de frein simples et rapides pour garantir un mouvement fluide.
Dispositif mobile doté de contrôles à hauteur de travail
Utilisation confortable, sans fatigue.
Revêtement en époxy de haute qualité
Particulièrement résistant au liquide de frein.
Contenu de la livraison :
- Chariot avec compartiment de rangement d'adaptateur
- Cône universel pour joint de bidon
- Dispositif d'aspiration pour purge préliminaire
- Adaptateur européen réf. 071455 301 (E 20 pour de nombreux véhicules de tourisme européens)
Utiliser uniquement des liquides de frein exempts d'huile minérale
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!