Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pulvérisateur manuel 360°
Le mécanisme interne d'aspiration résiste aux solvants permet de pulvériser à 360°
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Système d'aspiration spécial pour une pulvérisation à 360°
Idéal pour travailler de manière fiable dans toutes les positions, que cela soit à la verticale, à l'envers ou incliné de 45°.
Tête de pulvérisation robuste ergonomique à poignée longue
- Travail aisé sans efforts et sans fatigue
- Ergonomique, utilisable facilement avec seulement trois doigts
Buse réglable et refermable jusqu'à une pression de poussée de 15 bar
- Plusieurs réglages possibles, du mode « brouillard » au mode « jet précis » et puissant
- Evite toute fuite de produits chimiques pendant le transport
Conteneur 0,5 litre incassable transparent
- Le niveau de remplissage est clairement visible
- Bonne stabilité grâce à la forme conique
Jauge graduée par paliers de 100 ml
Utile pour les remplissages et les mélanges.
Etiquette personnalisable
- Espace prévu pour l'étiquetage du contenu
- Champs supplémentaires pour les instructions autres pictogrammes de sécurité
Adapté aux produits Würth à base minérale, alcaline, basique et huileux. Ne convient pas au dissolvant pour résine, au nettoyant à base d'acétone ni au produit nettoyant pour pièces et montage 1A.
Convient à une utilisation industrielle, artisanale et en atelier. Idéal pour nettoyer les véhicules légers et les poids lourds (nettoyage intérieur, freins à tambour et freins à disque), pour nettoyer les châssis, garantir l'étanchéité du moteur, entretenir les outils, protéger contre la corrosion, traiter les surfaces et nettoyer les machines et les surfaces métalliques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!