Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pâte de montage
Pulvérisateur de pâte de montage hautes performances pour lubrification de rodage
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Protège contre l'usure et garantit de bonnes propriétés de fonctionnement d'urgence
Film lubrifiant solide réduisant le frottement, empêchant toute surchauffe ou tout grippage à chaud.
Haute résistance
Résistant à l'eau, l'eau salée, aux acides dilués et aux alcalins
- La teneur en solides de 60 % résiste à l'essence, au carburant diesel, etc.
Résiste aux températures extrêmes et à la pression
- Stabilité thermique de -35 °C à +150 °C, peut supporter brièvement des températures plus élevées avec une admission d'air réduite
- Résistant à la pression jusqu'à la limite d'élasticité de tous les métaux connus
- Lubrifiant de rodage pour machines, guides, broches filetées, arbres cannelés, roues dentées soumises à de lourdes charges, engrenages et boîtes de vitesses manuelles, pignons et crémaillères, et pour appareils chimiques neufs
- Paliers lisses exposés à de fortes contraintes thermiques et de fortes charges, emmanchements à force en tous genres pour extraire et insérer les roulements à rouleaux, poulies, roues, brides et axes ; raccords (distributeurs à tiroir, valve, robinets)
- Pour emboutissage profond, taraudage, perçage et sciage
- Pour outils de coupe, de poinçonnage et de cintrage
Agiter le produit avant utilisation. Pulvériser le produit sur la surface à traiter et laisser le solvant s'évaporer.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!