Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pulvérisateur à pompe, résistant aux liquides alcalins
Pour un traitement simple des produits alcalins provenant de bidons et de fûts. Convient parfaitement aux nettoyants alcalins aqueux au pH compris entre 7,5 et 12,0
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Pour l'utilisation de produits conditionnés initialement en bidon ou fût
Facile à ouvrir grâce aux éléments tactiles en surface
Pulvérisateur robuste et ergonomique à poignée longue
- Le travail est moins fatigant grâce aux efforts d'utilisation réduits
- Peut également se fixer sur le chariot d'atelier
Etiquette personnalisable
- Espace prévu pour l'étiquetage du liquide de remplissage
- Champs supplémentaires pour les instructions de sécurité
Bonne stabilité grâce à sa forme conique
- Résistant à l'alcool. Ne convient pas à l'acétone, aux nettoyants puissants, aux diluants universels, aux nettoyants d'assemblage et de pièces 1A ou aux solvants non polaires comme le naphta et les carburants.
- La résistance exacte ne peut pas être garantie en raison des interactions
- Il est recommandé de se renseigner et d'effectuer des tests
- Seule une recommandation peut être donnée, sans aucune garantie
- Responsabilité applicable uniquement après des tests en conditions réelles effectués par le fabricant
- Valable uniquement si utilisé correctement conformément à la notice d'utilisation
- Les spécifications ne s'appliquent pas aux mélanges. Equipement non adapté à la distribution de liquides à base d'huile.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!