Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Puce de transpondeur Pour serrure pour meuble Chiptronic
Puce de transpondeur Pour serrure pour meuble Chiptronic - 1
Puce de transpondeur Pour serrure pour meuble Chiptronic - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Puce de transpondeur Pour serrure pour meuble Chiptronic

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Puce de transpondeur pour portes mesurant jusqu'à 25 mm

  • Transpondeur RFID 125 kHz
Indication

La serrure pour meuble Chiptronic et la puce/carte de transpondeur sont fournies en état fonctionnel (avec clé individuelle).


Pour utiliser des transporteurs supplémentaires ou pour configurer plusieurs serrures, une carte de configuration de transpondeur est nécessaire.