Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Protection pour bidon ORSY®protec
Protection pour bidon électroconductrice pour tous les agents actifs REFILLOmat de 20 l
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Conformément aux TRbF 143 (Technical Rules for Flammable Liquids, règles techniques applicables aux liquides inflammables), les contenants portables en plastique d'un volume supérieur à 5 l destinés au stockage actif de liquides inflammables présentant un point d'éclair jusqu'à 35 °C peuvent être utilisés uniquement s'ils sont suffisamment conducteurs d'électricité statique, ou s'ils sont fournis avec un emballage extérieur suffisamment conducteur en cas de stockage actif.
Conduction électrostatique et protection
Protection contre les décharges électrostatiques conforme aux règles TRbF 143.
Compatible avec le câble de mise à la terre ORSY®protec grâce à la "connexion à bouton-poussoir"
Mise à la terre simple et conforme (liaison équipotentielle).
Revêtement hydrofuge
Stockage dans les environnements humides et stockage longue durée possibles.
Rapport d'experts par TÜV Hessen
- Utiliser uniquement avec un câble de mise à la terre.
- 089187075 Pour les protections ORSY®protec achetées à partir du 01/01/2021, étant donné que le bouton-poussoir est passé de 7 mm à 10 mm à partir de cette date.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!