Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Bandage pour câbles
Mortier appartenant au groupe de mortier III selon DIN 1053-1, classé comme matériau de construction A1 selon DIN 4102-4
En forme de manchon de tube
Très flexible pour divers diamètres de tube. Matériau qui mousse beaucoup en cas d'incendie
Pour le cloisonnement des fils électriques et des tuyaux inflammables/non inflammables ainsi que la ventilation conformément aux normes DIN 18017-3 et DIN EN 15650
Wall and ceiling partition system assembly kit for insulated and non-insulated pipes made from plastic, system F
For use as wrapping for cables, electrical installation pipes and non-combustible pipes with combustible insulation, in walls, ceilings and lightweight dividers
Included in the scope of delivery are 2 identification plates, 1 approval, and 1 installation instructions
Convient aux conduits droits jusqu'à 160 mm de dia., aux conduits obliques jusqu'à 125 mm de dia. et aux conduits doublés jusqu'à 110 mm de dia.
Ruban à joint d'étanchéité élastique
Mortier coupe-feu
Mousse coupe-feu Kombi
Combinaison de mastic coupe-feu
Mousse coupe-feu 90