Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Protection antigravillon AQUA
Protection antigravillon à base aqueuse pouvant être peinte et optimisée pour chaque climat.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Séchage jusqu'à -10 °C
- Pulvérisation de structures fines ou grossières en fonction de l'application
- Respectueux de l'environnement
- Très forte résistance à l'abrasion
- Convient au séchage au four
Pour réparer et restaurer la texture originale et pour protéger la surface contre les éclats de pierre et la corrosion dans toutes les zones visibles, par ex. tabliers avant et arrière, longerons, etc.
Bien secouer le bidon avant utilisation. La surface doit être sèche et exempte de rouille, de saletés et de graisse. Éliminer les anciens revêtements. Peut être peint après environ 2 heures (selon l'épaisseur de la couche), en particulier avec des peintures à base aqueuse. La distance de pulvérisation optimale est de 20 à 30 cm. Vaporiser une première couche très fine pour une meilleure adhérence et laisser sécher pendant environ 3 minutes. Appliquer ensuite une couche de l'épaisseur requise. Respecter un temps de séchage entre chaque couche. Il est possible d'obtenir des textures différentes en ajustant l'alimentation en air comprimé et la buse. Nettoyer soigneusement le pistolet avec de l'eau après chaque utilisation. Le produit de protection contre les éclats de pierre Aqua peut être mélangé à des peintures à base aqueuse jusqu'à 30 %. Les surfaces sales peuvent être nettoyées à l'eau avant séchage complet. Une fois que le produit est complètement sec, il est possible d'appliquer dessus des peintures acryliques bicomposants et des couches de fond disponibles dans le commerce. Conseil : appliquer un primaire avant d'utiliser la peinture acrylique bicomposants. Pression de fonctionnement : 3 - 6 bar.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!