Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Protection des arêtes Spannfix
Protection des arêtes Spannfix - 1
Protection des arêtes Spannfix - 2
Protection des arêtes Spannfix - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Protection des arêtes Spannfix

Protection robuste des arêtes pour système de cerclage Spannfix

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Réutilisable plusieurs fois

  • Protège la charge contre toute détérioration et le ruban de cerclage en polyester des arêtes tranchantes

  • Résistant aux UV et aux intempéries
Indication
  • Les charges soumises à impacts peuvent nécessiter d'autres cerclages.

  • Système de cerclage capable de supporter des charges extrêmes de 500 kg

  • Règles de base pour déterminer la résistance du système

Poids des articles emballés/nombre de tours de cerclage


500 kg/2


750 kg/3


1 000 kg/4


1 500 kg/5



Lors de l'arrimage de produits regroupés sur une surface de chargement, des tapis antidérapants et des sangles d'arrimage sont nécessaires pour fixer les charges de manière sécurisée.

Domaine d'application