Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Protection de soudage électronique

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Protection de soudage électronique

Permet d'éviter d'endommager les composants électroniques embarqués.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Pour la protection du système électrique de la voiture (12 V) et du camion (24 V) contre les surtensions (> 35 V)

  • Le bon raccordement du dispositif de protection de soudage électronique sur la batterie est déterminé au moyen d'une lampe de contrôle