Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Lotion de protection universelle pour la peau avec principe à double action. Pour la protection lors de changements fréquents entre différentes substances actives. Dans un flacon pratique de 250 ml avec fermeture à pression.
Appliquer la crème de protection cutanée pour éviter toute salissure par des substances insolubles.
Lotion de protection universelle pour la peau avec principe à double action. Pour la protection lors de changements fréquents entre différentes substances actives.
Lotion de protection pour la peau soluble à l'eau, anti-salissures, pour éviter l'accumulation de saletés. Dans un flacon pratique de 250 ml avec fermeture à pression.
Lotion de protection pour la peau soluble à l'eau, anti-salissures, pour éviter l'accumulation de saletés. Pour systèmes de distribution Skin-Line 0891900500, 0891900501, 0891900502, 0891900503.
Protège contre les rayons UV naturels (UV-A et UV-B) et les rayons UV provenant de sources artificielles (UV-C)
Appliquer la lotion de protection cutanée pour éviter toute salissure par des substances solubles ou non dans l'eau, en particulier les produits d'étanchéité.
Spray solaire transparent, étanche, pour une protection immédiate contre les rayons UVA et UVB naturels moyens à élevés lors de travaux en extérieur.
Ruban d'étanchéité EPDM En extérieur
Primaire antirouille
Colle pour ruban d'étanchéité EPDM
Ruban d'étanchéité EPDM, extérieur, 0,6 mm
Convertisseur de rouille
Dégrippant Rost Off
Convertisseur de rouille en aérosol
Ruban d'étanchéité EPDM Totalement adhésif, extérieur SK