Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
For repairs and long-lasting preservation
Enduit de revêtement à base de caoutchouc contenant des solvants, peut être peint
Agent anticorrosion à base de cire hautement transparente, hydrofuge
Enduit de revêtement à base bitumeuse contenant des solvants ; ne peut être peint
Pour les réparations et une protection durable
Enduit de revêtement à base de cire contenant des solvants ; ne peut pas être peint
Wax-based coating compound containing solvents, cannot be painted over
Protection pour dessous de caisse en bois perméable à la vapeur
Protection antigravillon à base aqueuse pouvant être peinte et optimisée pour chaque climat.
Ruban d'étanchéité VKP® PLUS
Nettoyant freins
Ruban d'étanchéité VKP® BASIC
Nettoyant de montage 1A
Nettoyant de produit d'étanchéité
Ruban d'étanchéité pour véhicules
Nettoyant pour montage Parts Cleaner Liquid
Acier liquide bicomposant FLM 50