Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Protection de dessous de caisse en cire
Enduit de revêtement à base de cire contenant des solvants ; ne peut pas être peint
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Elasticité permanente
- Compatible avec les vernis, le caoutchouc et le PVC
- Résiste aux projections d'eau et à l'eau salée, aux acides faibles et aux bases
Après utilisation, retourner l'aérosol et pulvériser le produit jusqu'à ce que la valve soit vide. Ne pas pulvériser sur les joints, moteurs, engrenages et systèmes de freinage. Nettoyer soigneusement le pistolet pour protection de dessous de caisse après utilisation.
Pour renforcer et traiter tous les revêtements de protection sur le PVC, la résine de caoutchouc, le bitume et les dessous de caisse à base de cire. Particulièrement adapté aux surfaces en métal non traitées.
Bien secouer le bidon avant utilisation. La surface doit être sèche et exempte de rouille, de saletés et de graisse. Distance de pulvérisation optimale : 30 cm. Pression de fonctionnement : 2-4 bar.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!