Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Mousse coupe-feu bi-composants à base de PU aux excellentes propriétés ignifuges. Intumescent.
For sealing round or square openings
Détecteur de fumée avancé autonome pour la détection précoce de fumée et l'avertissement des personnes dans les maisons et les bâtiments
Intumescent
Two-component fire protection foam with silicone base and outstanding fire protection properties
Seals off fire and combustion gases, reduces temperature, seals off rooms, resistant to splash water and water jets (firefighting)
Mousse coupe-feu 90
Extincteur à poudre, conforme à la norme EN 3