Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Protège contre les fuites causées par les joints élastomères non étanches
- Évite la pollution causée par les fuites d'huile moteur
- Réduit la consommation d'huile des moteurs essence et diesel
- Le bidon contenant 300 ml suffit pour 5 litres d'huile
Ne peut pas être utilisé dans les motos ou quads avec embrayage à bain d'huile.
Pour utilisation dans tous les moteurs essence et diesel. Compatible avec toutes les huiles moteur disponible dans le commerce.
Ajouter le contenu lorsque le moteur est à sa température de fonctionnement. Le produit peut être ajouté à tout moment entre les vidanges d'huile.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!