Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Protection dessous caisse et projections graviers
Protection dessous caisse et projections graviers - 1
Protection dessous caisse et projections graviers - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Protection dessous caisse et projections graviers

Enduit de revêtement à base de caoutchouc contenant des solvants, peut être peint

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Excellente adhérence, formation rapide de la pellicule

  • Résistant aux rayures

  • Peut être peint avec de nombreuses peintures de finition monocomposants et bicomposants disponibles dans le commerce, à base de solvant et à base d'eau

  • Adapté au séchage au four, brièvement, entre 40 °C et 60 °C

  • Ponçage tout à fait possible après séchage complet


Conseil de pros


  • Possibilité de créer différentes structures en modifiant la distance ou la pression

  • La couleur s'assombrira si elle est colorée avec du vernis transparent
Indication

Ne pas pulvériser sur les joints, moteurs, engrenages et systèmes de freinage. Après utilisation, retourner l'aérosol tête en bas et purger la buse. Ne pas diluer ou mélanger avec de l'eau ou de la peinture. Le produit peut être peint dans les 24 heures. Il ne peut alors être peint qu'une fois qu'il a été poncé et nettoyé.

Domaine d'application